Weidmüller - Protection surtension - 3022930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
courant de choc de décharge max. (8/20) - 25 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986942226
Réf. Sonepar
00097694222
Réf. Fournisseur
3022930000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
25 kA
tension max de régime permanent:
305 V
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
VPU AC I F 0 N-PE 275/25 -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


