Weidmüller - Protection surtension - 3038720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale AC - 240 V
schéma de liaison - Non
résistance de court-circuit (Isccr) - 25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits - Oui
fusible auxiliaire intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987006422
Réf. Sonepar
00097700642
Réf. Fournisseur
3038720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension nominale AC:
240 V
schéma de liaison:
Non
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
20.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
20.5 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
sans