Weidmüller - Protection surtension - 1317340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type raccordement 1 - autre
surveillance parasurtension - Non
avec contact de signalisation à distance - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118121179
Réf. Sonepar
00097812118
Réf. Fournisseur
1317340000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


