Weidmüller - Protection surtension - 1348590000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 48 V

  • tension continue la plus élevée CC - 50 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118153002

Réf. Sonepar

00097815300

Réf. Fournisseur

1348590000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

48 V

tension continue la plus élevée CC:

50 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

150 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

550 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

0 V

fréquence:

250...250 MHz

fréquence limite:

250 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

LSA/RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.