Weidmüller - Protection surtension - 1350530000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 48 V

  • niveau de protection - 0.65 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118157277

Réf. Sonepar

00097815807

Réf. Fournisseur

1350530000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

48 V

niveau de protection:

0.65 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

75 V

niveau de protection L-N:

0.65 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.