Weidmüller - Protection surtension - 1351580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA
tension nominale AC - 24 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118158557
Réf. Sonepar
00097815855
Réf. Fournisseur
1351580000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
2 kA
tension nominale AC:
24 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
tension nominale DC:
32 V
tension max de régime permanent:
32 V
tension continue la plus élevée CC:
42 V
tension PV max.:
42 V
niveau de protection L-N:
1.2 kV
niveau de protection N-PE:
0.9 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
1.5 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20


