Weidmüller - Protection surtension - 1421440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 34...34 V
tension max de régime permanent - 30 V
tension continue la plus élevée CC - 42 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118225228
Réf. Sonepar
00097822522
Réf. Fournisseur
1421440000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
34...34 V
tension max de régime permanent:
30 V
tension continue la plus élevée CC:
42 V
courant de charge nominal:
300 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
70 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
2200 V
fréquence:
270...270 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
12.4 mm
indice de protection (IP):
IP20


