Weidmüller - Protection surtension - 8614770000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - filtre d'alimentation

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 110.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248277032

Réf. Sonepar

00097827703

Réf. Fournisseur

8614770000

Marque

Weidmüller

modèle:

filtre d'alimentation

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

110.5 mm

Le filtre de réseau électrique peut être encastré sur le rail. Le filtre de réseau électrique passif est utilisé pour réduire les interférences électriques sur l'alimentation électrique.