Weidmüller - Protection surtension - 8614780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - filtre d'alimentation
largeur - 22.5 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248277070
Réf. Sonepar
00097827707
Réf. Fournisseur
8614780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
filtre d'alimentation
largeur:
22.5 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
92 mm