Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 8614800000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - filtre d'alimentation

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 110.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248277094

Réf. Sonepar

00097827709

Réf. Fournisseur

8614800000

Marque

Weidmüller

modèle:

filtre d'alimentation

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

110.5 mm

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Le filtre de réseau électrique peut être encastré sur le rail. Le filtre de réseau électrique passif est utilisé pour réduire les interférences électriques sur l'alimentation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.