Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2530570000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 5 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118540482

Réf. Sonepar

00097854048

Réf. Fournisseur

2530570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

5 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension nominale DC:

1500 V

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

niveau de protection L-N:

5 kV

niveau de protection N-PE:

5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

11000 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.