Weidmüller - Protection surtension - 8924230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
courant de charge nominal - 300 A
niveau de protection conducteur/terre - 20 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248695874
Réf. Sonepar
00097869587
Réf. Fournisseur
8924230000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
300 A
niveau de protection conducteur/terre:
20 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
20 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
450 V
fréquence:
2.5...2.5 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20