Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 8924290000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • application - technique d'information

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248695935

Réf. Sonepar

00097869593

Réf. Fournisseur

8924290000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

application:

technique d'information

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

L'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.