Weidmüller - Protection surtension - 8924340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 34...34 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 40 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248695980
Réf. Sonepar
00097869598
Réf. Fournisseur
8924340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
34...34 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
40 V
courant de charge nominal:
300 A
niveau de protection conducteur/terre:
45 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
45 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
450 V
fréquence:
2.7...2.7 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20