Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 8924440000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension continue la plus élevée CC - 15 V

  • courant de charge nominal - 450 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 25 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248696079

Réf. Sonepar

00097869607

Réf. Fournisseur

8924440000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension continue la plus élevée CC:

15 V

courant de charge nominal:

450 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

25 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

450 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

800 V

fréquence:

1.7...1.7 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

17.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.