Weidmüller - Protection surtension - 8924510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension continue la plus élevée CC - 28 V
courant de charge nominal - 450 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 45 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248696147
Réf. Sonepar
00097869614
Réf. Fournisseur
8924510000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension continue la plus élevée CC:
28 V
courant de charge nominal:
450 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
450 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
450 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
800 V
fréquence:
109...109 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20


