Weidmüller - Protection surtension - 8948620000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 5...5 V

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 7 V

  • courant de charge nominal - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248738878

Réf. Sonepar

00097873887

Réf. Fournisseur

8948620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

5...5 V

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

7 V

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

15 V

niveau de protection conducteur/terre:

30 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.