Weidmüller - Protection surtension - 8951660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 230...230 V
tension nominale CC - 230...230 V
tension max de régime permanent - 275 V
tension continue la plus élevée CC - 350 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248742905
Réf. Sonepar
00097874290
Réf. Fournisseur
8951660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
230...230 V
tension nominale CC:
230...230 V
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
courant de charge nominal:
10 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
850 V
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20