Weidmüller - Protection surtension - 8951800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248743049
Réf. Sonepar
00097874304
Réf. Fournisseur
8951800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
7
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
technique d'information
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui