Weidmüller - Protection surtension - 8953670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension continue la plus élevée CC - 28 V
courant de charge nominal - 250 A
niveau de protection conducteur/terre - 40 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248745821
Réf. Sonepar
00097874582
Réf. Fournisseur
8953670000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension continue la plus élevée CC:
28 V
courant de charge nominal:
250 A
niveau de protection conducteur/terre:
40 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
40 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
450 V
fréquence:
2.7...2.7 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20


