Weidmüller - Protection surtension - 1063720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
courant de charge nominal - 500 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 912 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248829071
Réf. Sonepar
00097882907
Réf. Fournisseur
1063720000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
500 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
912 V
fréquence:
750...750 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
6.2 mm
indice de protection (IP):
IP20


