Weidmüller - Protection surtension - 1063740000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 68...68 V

  • tension max de régime permanent - 60 V

  • tension continue la plus élevée CC - 85 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248829095

Réf. Sonepar

00097882909

Réf. Fournisseur

1063740000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

68...68 V

tension max de régime permanent:

60 V

tension continue la plus élevée CC:

85 V

courant de charge nominal:

500 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

773 V

fréquence:

5...5 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

6.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.