Weidmüller - Protection surtension - 1063820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 48...48 V
tension nominale CC - 68...68 V
tension max de régime permanent - 60 V
tension continue la plus élevée CC - 85 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248829262
Réf. Sonepar
00097882926
Réf. Fournisseur
1063820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
48...48 V
tension nominale CC:
68...68 V
tension max de régime permanent:
60 V
tension continue la plus élevée CC:
85 V
courant de charge nominal:
300 A
fréquence:
5...5 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
12.4 mm
indice de protection (IP):
IP20