Weidmüller - Protection surtension - 1063840000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 34...34 V

  • tension max de régime permanent - 30 V

  • tension continue la plus élevée CC - 42 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248829286

Réf. Sonepar

00097882928

Réf. Fournisseur

1063840000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

34...34 V

tension max de régime permanent:

30 V

tension continue la plus élevée CC:

42 V

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

107 V

niveau de protection conducteur/terre:

0 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

0 V

fréquence:

3.4...3.4 MHz

fréquence limite:

3.4 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

6.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.