Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 1064020000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 3.7 kA

  • tension nominale CA - 240...240 V

  • tension nominale CC - 339...339 V

  • tension max de régime permanent - 288 V

  • tension continue la plus élevée CC - 407 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248829439

Réf. Sonepar

00097882943

Réf. Fournisseur

1064020000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

3.7 kA

tension nominale CA:

240...240 V

tension nominale CC:

339...339 V

tension max de régime permanent:

288 V

tension continue la plus élevée CC:

407 V

courant de charge nominal:

20 A

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

12.4 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.