Weidmüller - Protection surtension - 1064330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 60...60 V
tension nominale CC - 85...85 V
tension max de régime permanent - 75 V
tension continue la plus élevée CC - 106 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248829699
Réf. Sonepar
00097882969
Réf. Fournisseur
1064330000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
60...60 V
tension nominale CC:
85...85 V
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
106 V
courant de charge nominal:
500 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
260 V
niveau de protection conducteur/terre:
1510 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
1510 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
800 V
fréquence:
270...270 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
6.2 mm
indice de protection (IP):
IP20