Weidmüller - Protection surtension - 1064530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
courant de charge nominal - 12 A
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248829866
Réf. Sonepar
00097882986
Réf. Fournisseur
1064530000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
12 A
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
7.2 mm
indice de protection (IP):
IP20


