Weidmüller - Protection surtension - 1064600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA
tension nominale CA - 60...60 V
tension nominale CC - 85...85 V
tension max de régime permanent - 75 V
tension continue la plus élevée CC - 106 V
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248829897
Réf. Sonepar
00097882989
Réf. Fournisseur
1064600000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
1 kA
tension nominale CA:
60...60 V
tension nominale CC:
85...85 V
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
106 V
courant de charge nominal:
12 A
niveau de protection conducteur/terre:
269 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
269 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
7.2 mm
indice de protection (IP):
IP20


