Weidmüller - Protection surtension - 1064610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 1.5 kA
tension nominale CA - 120...120 V
tension nominale CC - 170...170 V
tension max de régime permanent - 150 V
tension continue la plus élevée CC - 212 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248829927
Réf. Sonepar
00097882992
Réf. Fournisseur
1064610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
1.5 kA
tension nominale CA:
120...120 V
tension nominale CC:
170...170 V
tension max de régime permanent:
150 V
tension continue la plus élevée CC:
212 V
courant de charge nominal:
12 A
niveau de protection conducteur/terre:
543 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
543 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
12.4 mm
indice de protection (IP):
IP20