Weidmüller - Protection surtension - 1130670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 1...1 V
tension continue la plus élevée CC - 5 V
courant de charge nominal - 300 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 15 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248911165
Réf. Sonepar
00097891116
Réf. Fournisseur
1130670000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
1...1 V
tension continue la plus élevée CC:
5 V
courant de charge nominal:
300 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
15 V
niveau de protection conducteur/terre:
126 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
126 V
fréquence:
120...120 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
12.4 mm
indice de protection (IP):
IP20


