Weidmüller - Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000 mm - 0236400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4008190114558
Réf. Sonepar
00097011455
Réf. Fournisseur
0236400000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000 mm
Les Atouts de l'article:
Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


