Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0382860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
largeur - 10 mm
hauteur - 26 mm
mode de pose - rail DIN 15 mm
finition du verrouillage - filetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190187804
Réf. Sonepar
00097018780
Réf. Fournisseur
0382860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
beige
largeur:
10 mm
hauteur:
26 mm
mode de pose:
rail DIN 15 mm
finition du verrouillage:
filetable
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
profondeur:
21 mm