Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1604310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
dimension de trame - 14.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190886851
Réf. Sonepar
00097088685
Réf. Fournisseur
1604310000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
14.1 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


