Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0680400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190972110
Réf. Sonepar
00097097211
Réf. Fournisseur
0680400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.3 W