Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0510300000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190018368

Réf. Sonepar

00097001836

Réf. Fournisseur

0510300000

Marque

Weidmüller

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

semi-retardé (MT)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.1 W

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.