Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0199360000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - beige

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 27 mm

  • mode de pose - rail G

  • finition du verrouillage - filetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190023546

Réf. Sonepar

00097002354

Réf. Fournisseur

0199360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

beige

largeur:

15 mm

hauteur:

27 mm

mode de pose:

rail G

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

42 mm

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.