Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0180400000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190060121

Réf. Sonepar

00097006012

Réf. Fournisseur

0180400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

fiche

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Non

dimension de trame:

5.4 mm

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.