Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 2615050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Non
dimension de trame - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118653922
Réf. Sonepar
00097006058
Réf. Fournisseur
2615050000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Non
dimension de trame:
9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non