Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0430300000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction - accessoire

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190077174

Réf. Sonepar

00097007717

Réf. Fournisseur

0430300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.1 W

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.