Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0330800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190100650
Réf. Sonepar
00097010065
Réf. Fournisseur
0330800000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm


