Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0217900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097011903
Réf. Fournisseur
0217900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
20 mm
épaisseur de matériau:
1 mm