Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0514200000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - accessoire

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190172428

Réf. Sonepar

00097017242

Réf. Fournisseur

0514200000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.