Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0636900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 14 mm
hauteur - 50.2 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190174019
Réf. Sonepar
00097017401
Réf. Fournisseur
0636900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
14 mm
hauteur:
50.2 mm
profondeur:
7 mm
Un pied de montage facilite le retrait d'un bloc de jonction.