Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1610110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation 
- matériau - acier 
- largeur - 18 mm 
- hauteur - 97 mm 
- profondeur - 48 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190185305
Réf. Sonepar
00097018530
Réf. Fournisseur
1610110000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
18 mm
hauteur:
97 mm
profondeur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les pieds de montage sont vissés au mur, par exemple, afin de permettre le montage des terminaisons.


