Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1604270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 14.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190863432
Réf. Sonepar
00097086343
Réf. Fournisseur
1604270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
14.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui