Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0680500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - fusible en céramique 
- taille - 5x25 mm 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A 
- tension assignée (Ue) - 250 V 
- type de tension - AC/DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190972127
Réf. Sonepar
00097097212
Réf. Fournisseur
0680500000
Marque
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.8 W


