Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1278770000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 7.5 A

  • tension assignée (Ue) - 28 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118091311

Réf. Sonepar

00097809131

Réf. Fournisseur

1278770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

7.5 A

tension assignée (Ue):

28 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.2 W

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.