Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1779100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 18 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248169894
Réf. Sonepar
00097816989
Réf. Fournisseur
1779100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
18 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non