Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1561960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 135 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118367140
Réf. Sonepar
00097836714
Réf. Fournisseur
1561960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
135 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
35.6 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui