Weidmüller - Relais D-SERIES DRI KIT, 2CO, 24 V DC, 5 A, avec forçage, Raccordement PUSH IN - 2576190000

CopieCopie
Weidmüller - Relais D-SERIES DRI KIT, 2CO, 24 V DC, 5 A, avec forçage, Raccordement PUSH IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - Série D

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118585957

Réf. Sonepar

00097003291

Réf. Fournisseur

2576190000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.9 mm

hauteur:

102.1 mm

profondeur:

63 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

Relais D-SERIES DRI KIT, 2CO, 24 V DC, 5 A, avec forçage, Raccordement PUSH IN

Les Atouts de l'article:

D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.